Schneider Electric - MTN6003-0005 Innf. varmeaktuator 3 inng - MTN6003-0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Kontinuerlig pådrag - Ja
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480424007
Elnummer
4545874
Leverandørens varenummer
MTN6003-0005
Typebeskrivelse
KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
3
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
0 A
Antall utganger:
1
Maks utgangsstrøm:
0,025 A
Bryterspenning:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


