Schneider Electric - MTN6003-0006 Innf. varme/persien.mod 3 inng - MTN6003-0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 3
Maks omkoblingseffekt - 500 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480424014
Elnummer
4545875
Leverandørens varenummer
MTN6003-0006
Typebeskrivelse
KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
3
Maks omkoblingseffekt:
500 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


