Schneider Electric - MTN644492 KNX binærinngang 4X10 DIN - MTN644492
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 4
Primærspenningsområde - 0...10 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485099996
Elnummer
4546377
Leverandørens varenummer
MTN644492
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
4
Primærspenningsområde:
0...10 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
Pulset
Genererer avlesningsspenning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


