Schneider Electric - MTN6503-0201 KNX Energy Gateway (modbus) - MTN6503-0201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - REG
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480573446
Elnummer
4545828
Leverandørens varenummer
MTN6503-0201
Typebeskrivelse
4545828
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
nei
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RTU Master, og det er mulig å feste opptil ti målere til en KNX Energy Gateway. I applikasjonsprogrammet finnes det ferdige maler
for 15 av Schneider Electrics vanligste målere, eksempelvis PM210, PM7110, iEM3150 og iEM3250.