Schneider Electric - MTN6606-0008 KNX year ti,sw, REG-K/8/800 - MTN6606-0008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall kanaler - 8
Antall utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480573378
Elnummer
4545802
Leverandørens varenummer
MTN6606-0008
Typebeskrivelse
4545802
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall kanaler:
8
Antall utganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Dagsprogram:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Årsprogram:
Ja
Astro-program:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Ekstern programmering:
Ja
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Sommer-/Vintertid:
Ja
Radiostyrt (DCF77):
Ja
GPS (Global Positioning System):
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
Avstengte dager, programmerbart:
nei
Bi-ur, styrbare over bus:
Ja
Gangreserve:
70000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


