Schneider Electric - MTN6606-0070 DCF-77 antenna V2 - MTN6606-0070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Trykknapp-plassering - nei
Bryterplassering - nei
Med manuell radiosender - nei
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480573385
Elnummer
4545803
Leverandørens varenummer
MTN6606-0070
Typebeskrivelse
4545803
Trykknapp-plassering:
nei
Bryterplassering:
nei
Med manuell radiosender:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Egnet for dimmer:
nei
Egnet for pulsknapp:
nei
Egnet for persiennebryter:
nei
Egnet for sjalusibryter:
nei
Egnet for sjalusi-/rullegardinbryter:
nei
Egnet for omkobler:
nei
I kapslingen:
Ja
I stiftsokkelhus:
nei
Kretskort/modul:
nei
Strømforsyning:
Andre
Med radiokoder:
nei
Med radiostyrt trykknapp:
nei
Antall reléer:
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type feste:
Feste med skrue
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP54
Radiofrekvens:
0 MHz
System med rullekoding:
nei
Kodelengde (Bit):
0
Antall kommandoer:
0


