Schneider Electric - MTN663991 KNX LU 131 lys/temp sensor - MTN663991

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN663991 KNX LU 131 lys/temp sensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Multiføler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485100142

Elnummer

4546429

Leverandørens varenummer

MTN663991

Typebeskrivelse

4546429

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Multiføler

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer (lignende):

7035

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

KNX LU lys- og temperatursensor. Enheten har en lys- og en temperatursensor integrert i kapsling for påveggmontering. Enheten drives direkte av busspenningen. Busskopling via medfølgende bussklemme. Oppmålte verdier kan overføres på bussen. Det er 3 grenseverdier for lyssensoren og 2 for temperatursensoren til styring av f.eks. belysning, solskjerming og frostbeskyttelse. Antall sensorer: 2. Måleområde for temperatursensor: -25 °C til +55 °C. Måleområde for lyssensor: 1–100 000 Lux. Beskyttelsesklasse: IP54 iht. DIN EN 60529 for vertikal installasjon med deksel. Mål: 110 x 72 x 54 mm.