Schneider Electric - MTN676090 KNX logic module Basic REG-K - MTN676090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Busstilkobling inkludert - Ja
Logisk byggesten - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480072932
Elnummer
4545823
Leverandørens varenummer
MTN676090
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Busstilkobling inkludert:
Ja
Logisk byggesten:
Ja
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei


