Schneider Electric - MTN682191 KNX analoginng 4 K DIN - MTN682191
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Modell / utførelse - Basismodul
Antall innganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485100210
Elnummer
4546447
Leverandørens varenummer
MTN682191
Typebeskrivelse
4546447
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall innganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inngangsstørrelse spenning:
Ja
Inngangsstørrelse strøm:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


