Schneider Electric - MTN682991 KNX værstasjon 4 K DIN - MTN682991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - REG
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485012346
Elnummer
4546455
Leverandørens varenummer
MTN682991
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med DCF77:
Ja
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Analog inngang:
Ja
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


