Schneider Electric - MTN683832 KNX strømf 320 m/batt.tilk DIN - MTN683832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 1
Maks utgangsstrøm - 320 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485104911
Elnummer
4546465
Leverandørens varenummer
MTN683832
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
1
Maks utgangsstrøm:
320 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
1
Sekundærspenning:
30 V


