Schneider Electric - MTN683901 KNX Batterilader DIN - MTN683901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall linjer som kan mates - 0
Maks utgangsstrøm - 640 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485100265
Elnummer
4546467
Leverandørens varenummer
MTN683901
Typebeskrivelse
4546467
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall linjer som kan mates:
0
Maks utgangsstrøm:
640 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
nei
Antall integrerte reaktorer:
0
Sekundærspenning:
230 V


