Utgått

Schneider Electric - MTN684016 KNX strømf 160 DIN - MTN684016

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MTN684016 KNX strømf 160  DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 160 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485104928

Elnummer

4546468

Leverandørens varenummer

MTN684016

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

160 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

nei

Antall integrerte reaktorer:

1

Alle linjer og områder i et KNX system, må ha en egen strømforsyning. Man må benytte en spesiell KNX strømforyning, og kan altså ikke benytte en vanlig 24V DC forsyning. Dette for ikke å ødelegge signalene som overføres på bussen.Spenningsforyningen plasseres på DIN-skinne i fordelingen.For små installasjoner, eller for å forsyne hovedlinjer/områder, kan man benytte en 160mA strømforsyning. Hvis man skal forsyne to separate linjer fra samme fordeling, kan man benytte en 2x230mA strømforsyning.Hvis man derimot har utnyttet linjene fullt ut, eller har produkter som relativt sett krever mye strøm (eks ventilmotorer), bør man velge en 640mA.