Schneider Electric - MTN693003 KNX strømf 24VDC/0,4A DIN - MTN693003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 0,4 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 0,4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485012452
Elnummer
4546479
Leverandørens varenummer
MTN693003
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Type matespenning:
DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
0,4 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
0,4 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
9,6 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsspenning 2:
0 V
Nominell utgangsspenning 3:
0 V
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
0 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsbredde:
18 mm
Innbyggingshøyde:
68,1 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
68,1 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


