Schneider Electric - Multi9 automatsikring C60BP 2P C 10A 10kA 480Y/277V UL489 - M9F42210

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Multi9 automatsikring C60BP 2P C 10A 10kA 480Y/277V UL489

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Poltall (totalt):

2
Se tilgjengelige varianter3

Merkestrøm:

10 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter6

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 2

  • Antall beskyttede poler - 2

  • Merkestrøm - 10 A

  • Medkoblende nulleder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.65 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

3606481169785

Elnummer

1600982

Leverandørens varenummer

M9F42210

Typebeskrivelse

M9F42210

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

2

Antall beskyttede poler:

2

Merkestrøm:

10 A

Medkoblende nulleder:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Innbyggingsdybde:

48 mm

Merkespenning:

277 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC/DC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

20 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

10 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

4

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-30...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Multi9 automatsikring C60BP 2P C 10A 10kA 480Y/277V UL489