Schneider Electric - Multi9 automatsikring C60BP 3P C 6A 10kA 480Y/277V UL489 - M9F42306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
6 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 3
Antall beskyttede poler - 3
Merkestrøm - 6 A
Medkoblende nulleder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.52 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
3606481169976
Elnummer
1600985
Leverandørens varenummer
M9F42306
Typebeskrivelse
1600985
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
3
Antall beskyttede poler:
3
Merkestrøm:
6 A
Medkoblende nulleder:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Innbyggingsdybde:
48 mm
Merkespenning:
277 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
6 kV
Spenningstype:
AC
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:
20 kA
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:
10 kA
Frekvensområde:
50...60 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
4
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-30...70 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Eksplosjonssikker:
nei