Schneider Electric - Multi9 hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - lavstrøm - M9A26914

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Multi9 hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - lavstrøm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 0,5

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482129207

Elnummer

1612594

Leverandørens varenummer

M9A26914

Typebeskrivelse

M9A26914

Apparatmontering:

Kombi jordfeil-/automatsikring og automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Funksjon:

Hjelpebryter

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0,002 A

Merkespenning:

240 V

Spenningstype:

AC/DC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

63 A

Denne Multi9 OF hjelpekontakten er en modulær vekselkontakt som brukes som fjernindikasjon av posisjonen til den tilknyttede enheten. Den er spesielt egnet som signalgiver til innganger på programmerbare logiske styringer (PLS’er). Merkestrømmen (In) er fra 2mA til 100mA med driftsfrekvens på 50Hz til 60Hz ved 24VAC til 250VAC, og fra 2mA til 100mA ved 24VDC til 220VDC. Den har 1 vekselkontakt type 1 C/O. Den er beregnet for installasjoner i små bedrifter, bygninger, kritiske bygninger, helsevesen, industri, datasenter og infrastrukturer. Denne hjelpekontakten er kompatibel med Multi9-produktene C60BP, C60SP, C60 og N40. OF brukes enten som kortnavn for enheten eller kompatibilitetskode og veksler både ved utkobling ved feil og ved manuell betjening. Tverrsnitt og antall ledere per klemme: Tilkoblingen tillater tilkobling med 1 stk ènleder med tverrsnitt fra 1mm² til 4mm², eller 2 stk ènledere med tverrsnitt2,5 mm². Flertrådet kobberleder fra 0,5 mm² til 2,5 mm. Mangetrådet kobberleder med endehylse (2 ledere) opp til 1,5 mm². Tiltrekkingsmomentet på tilkoblingen er 1 N.m for PZ1 skrutrekkertype. Den nominelle isolasjonsspenningen (Ui) er opptil 500V. Den har en nominell impulsspenning (Uimp) på 4kV. Bredden à 18 mm moduler er 0,5. Dimensjonene er (B) 9mm x (H) 86mm x (D) 73mm. Produktfargen er hvit (RAL 9003). Forurensningsgraden er 3. Nivået på tropiskisering er behandling 2. I henhold til IEC 60529-standarden er IP-graden av beskyttelse IP20. Driftstemperaturen er fra -25 °C til +70 °C. Lagringstemperaturen er fra -40 °C til +85 °C. Dette produktet er i samsvar med standardene EN/IEC 60947-5-1 og EN/IEC 60947-5-4. Dette produktet er sertifisert i henhold til CE-, UL-, CSA- og UKCA-standarder.