Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Multiclip Linergy FM4P 80A 24 LVS04004 - LVS04004

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Multiclip Linergy FM4P 80A 24 LVS04004

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledertverrsnitt - 6 mm²

  • Antall poler - 4

  • Med plombering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482131712

Elnummer

2492560

Leverandørens varenummer

LVS04004

Typebeskrivelse

2492560

Ledertverrsnitt:

6 mm²

Antall poler:

4

Med plombering:

nei

Multiclip fordelingsblokk- Linergy FM4P 80A 24 moduler-passer blant annet for PrismaSeT G/P tavlesystem