Schneider Electric - Multifix dobbel stuss for 2x16 eller 2x20 mm rør, kan også kombineres mellom 16 og 20 mm - IMT80290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - nei
Antall rørinnføringer - 2
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Multifix
EAN/GTIN
3606481455949
Elnummer
1280545
Leverandørens varenummer
IMT80290
Typebeskrivelse
1280545
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
20 mm
Dobbelstuss for bruk med 16 eller 20 mm rør.


