Schneider Electric - Multifix skruer veggboks 42mm, 10 pkn - IMT37610

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Multifix skruer veggboks 42mm, 10 pkn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Linsehode

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Lengde til underkant hode - 42 mm

  • Sportype - Pozidriv PZ

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606482171602

Elnummer

1204371

Leverandørens varenummer

IMT37610

Typebeskrivelse

IMT37610

Materiale:

Stål

Hodeform:

Linsehode

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Lengde til underkant hode:

42 mm

Sportype:

Pozidriv PZ

Materialkvalitet:

8.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Senkhode:

nei

Gjengelengde:

39 mm

Helgjenget:

Ja

Gjengestigning:

1,27 mm

Antall gjenger pr. tomme:

19

Gjengetype:

Andre

Venstregjenget:

nei

Hodediameter:

3 mm

Hodehøyde:

3 mm

Med flens:

nei

Med mutter:

nei

Med underlagsskive:

nei

Selvlåsende:

nei

Farge:

Sink

Multifix skruer for veggboks 42mm, selges i forpakning med 10 stk. For DIY.