Schneider Electric - Multifix trippel stuss for 3x16 eller 2x20 mm rør, kan kombineres mellom 16 og 20 mm - IMT80291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - nei
Antall rørinnføringer - 3
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481455956
Elnummer
1280546
Leverandørens varenummer
IMT80291
Typebeskrivelse
IMT80291
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
Antall rørinnføringer:
3
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
20 mm
Trippelstuss for bruk med 16 eller 20 mm rør.


