Schneider Electric - Multifix vegglokk standard enkel boks - IMT80302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 70 mm
Høyde (liten) - 71...71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Multifix
EAN/GTIN
3606481456069
Elnummer
1280557
Leverandørens varenummer
IMT80302
Typebeskrivelse
1280557
Diameter:
70 mm
Høyde (liten):
71...71 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Dybde:
30 mm
Type feste:
Lokk
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grønn
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Standard 1M lokk for veggboks


