Schneider Electric - Multifunksjonsur ITM 4kanals/6 - 15270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 4
Matespenningsområde - 230...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430152705
Elnummer
1475804
Leverandørens varenummer
15270
Typebeskrivelse
Koblingsur
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
4
Matespenningsområde:
230...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i år:
5
Tekstveiledning i displayet:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
nei
Impulsprogram:
Ja
Syklusprogram:
nei
Astro-program:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Radiostyrt:
nei
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
0,017 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
0,017 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
nei
Ekstern trykknappinngang:
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
10 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65 mm


