Schneider Electric - Multisens. int. edi-30 - FFS06720230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Monteringsmetode - Andre
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Røykvarsler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6430030841122
Elnummer
6210222
Leverandørens varenummer
FFS06720230
Typebeskrivelse
FFS06720230
Virkemåte:
Kombinasjon
Monteringsmetode:
Andre
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Andre
Frittstående:
nei
Seriekobling via radio:
nei
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Inkludert batteri:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med Q-merke:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Diameter:
100 mm


