Schneider Electric - Mureva Box - boite de dérivation face lisse - 80x80x45 - blanc polaire - IMT05064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Montering I jord - nei
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480986390
Elnummer
1280430
Leverandørens varenummer
IMT05064
Typebeskrivelse
1280430
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
45 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Rørstuss
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten