Schneider Electric - Mureva Box - boîte dérivation 960° rouge -7x20/25 -int 105x105x55 ext 116x116x62 - ENN05175

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mureva Box - boîte dérivation 960° rouge -7x20/25 -int 105x105x55 ext 116x116x62

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Andre

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 20/25 mm

  • Antall innføringer - 13

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mureva

EAN/GTIN

3295150051751

Elnummer

1280445

Leverandørens varenummer

ENN05175

Typebeskrivelse

1280445

Utstyrt med:

Andre

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

20/25 mm

Antall innføringer:

13

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

87 mm

Bredde:

121 mm

Dybde:

121 mm

Diameter:

0 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Rød

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

0 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

BX J105x105x55 KO PP 300 SA