Schneider Electric - Mureva BOX - junction box - 7 grommets Ø20 - 80x80x45 mm - ENN05124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 20 mm
Antall innføringer - 7
Emballasje og betingelser
1200 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3295150051249
Elnummer
1280405
Leverandørens varenummer
ENN05124
Typebeskrivelse
ENN05124
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
20 mm
Antall innføringer:
7
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
20 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
80 mm
Bredde:
80 mm
Dybde:
45 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Uten
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


