Schneider Electric - Mureva påveggbryter 2-polet 1 - MUR35033

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mureva påveggbryter 2-polet 1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Type feste - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480789175

Elnummer

1403399

Leverandørens varenummer

MUR35033

Typebeskrivelse

MUR35033

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Farge:

Grå

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Trykkbryter:

nei

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7016

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP55

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Varmebryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

76 mm

Enhet høyde:

64 mm

Enhet dybde:

60 mm

Innbyggingsdybde:

10 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Mureva Styl 2-polet bryter påvegg. Bryteren har kapslingsgrad IP55 og egnet for både innendørs og utendørs installasjon. Nominell driftspenning er satt til 250VAC og nominell driftsstrøm er 16A. Bryteren er utstyrt med hurtigklemmer, som gjør installasjonen rask, enkel og trygg. Godkjent til installasjon enten med fleksibel, mangetrådet eller stive kabler fra 1,5 til 2,5 mm².