Schneider Electric - Mureva Styl lokk til IP55 boks - MUR35110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480892226
Elnummer
6950279
Leverandørens varenummer
MUR35110
Typebeskrivelse
6950279
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
nei
Egnet for modulære brytere:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
Ja
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
71 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
71 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
28 mm


