Schneider Electric - MX m/kabel 24VAC/DC NSXm - LV426861
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Andre
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485413174
Elnummer
4301831
Leverandørens varenummer
LV426861
Typebeskrivelse
4301831
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


