Utgått

Schneider Electric - MX/OF Arb.Strømsutl.NC100 24-4 24-48 VAC/DC FOR NC100 - 27138

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MX/OF Arb.Strømsutl.NC100 24-4 24-48 VAC/DC FOR NC100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...48 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...48 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430271383

Elnummer

1635196

Leverandørens varenummer

27138

Typebeskrivelse

1635196

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...48 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...48 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

MX/OF Arb.Strømsutl.NC100 24-48VAC/DC