Schneider Electric - Mykstarter ATS22 med integrert bypass kontaktor ATS22 47 A 208 - 600 V - ATS22D47S6U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 47 A
Nominell driftsspenning Ue - 230...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 11 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 22 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480167393
Elnummer
4176787
Leverandørens varenummer
ATS22D47S6U
Typebeskrivelse
4176787
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
47 A
Nominell driftsspenning Ue:
230...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
11 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
22 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...110 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


