Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Mykstarter ATS480 250A 208-690 - ATS480C25Y

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mykstarter ATS480 250A 208-690

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481089113

Elnummer

4177778

Leverandørens varenummer

ATS480C25Y

Typebeskrivelse

4177778

Altivar Mykstarter ATS480 er beregnet på å starte og stoppe asynkronmotorer som forsynes fra 208V til 690V. Den oppfyller kravene til de mest krevende bruksområdene ved normal og tung start. Med en operativ merkestrøm på 250A ved normal drift, forsyner den motorer fra 75kW til 250kW i henhold til nettspenning. Designet for digitalisering, optimalisert for å møte cybersikkerhetsstandarden, forenkler prosjektgjennomføring og maksimerer tilgjengeligheten til applikasjoner. Dens dreiemomentkontroll (TCS) mestrer akselerasjon og retardasjon. Den stopper effektivt applikasjoner med høy treghet takket være dynamisk bremsing og DC-innsprøytning. Den kan kobles in-line eller i delta for å redusere driftsstrømmen. Den innebygde testrutinen forenkler igangkjøringen i delta. Dimensjonene er 160 mm (bredde) x 203 mm (dybde) x 275 mm (høyde) og den veier 4,9 kg. Altivar Soft Starter ATS480 er designet for å bruke i prosess-, infrastruktur- og industrielle maskiner. Den er i samsvar med IEC/EN60947-4-1. Den er sertifisert CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC og Marine sertifisert DNV, ABS, BV og CCS. Skjermterminaler, monteringssett for fjernbetjening og kommunikasjonsmoduler er vanlige med Altivar Drives. Linjedrosler, DNV-sett er tilsvarende med ATS48. ATS480 er kompatibel med ATS48, den har samme fotavtrykk, montasjeform, dreiemoment kontrollalgoritme, I/O og menyer. Integreringen av Altivar Soft Starter ATS480 i EcoStruxure forenkler drastisk arkitekturvalg, detaljert design og utførelse i automasjon og elektriske systemer. Det er et grønt Premium-produkt designet for å ta miljøhensyn utover gjeldende direktiver og forskrifter, i samsvar med RoHS og REACH.