Schneider Electric - Nødstoppboks med Ø40 mm nødstopp og skilt med LED i rød og hvit farge NO+2NC 24V - XALK178W3B140G

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstoppboks med Ø40 mm nødstopp og skilt med LED i rød og hvit farge NO+2NC 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Vriopplåsning

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489745721

Elnummer

4322660

Leverandørens varenummer

XALK178W3B140G

Typebeskrivelse

4322660

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

2

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Monteringsmetode:

Innbygning

Hulldiameter:

22,5 mm

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kappens diameter:

22 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Med belysning:

Ja

Driftspenning lampe:

24 V

Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder kravene i EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.

Harmony XB5-serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, også næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader celcius.

XALK178W3B140G er en komplett nødstopp kontrollstasjon med hode, kontaktelementer og LED-belysning.
Nødstopphodet er formet som en sopp og har en diameter på 40 mm. i rød farge med tryk/vri funksjon.
Det innebygde LED nødstoppskiltet har 2 ringer med lysdioder i henholdsvis rød og hvit farge som forsynes med 24V AC/DC.
Den røde fargen brukes for indikering av at nødstopp er aktivert og den hvite fargen brukes som ledelys i mørke omgivelser.
I bunnen av nødstopp kontrollstasjonen er det montert 2xNC og 1xNO kontakter.

Kontrollstasjonen er oppmerket med 2 nødstoppsymboler i henhold til IEC standarden.

OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.