Schneider Electric - Nødstoppboks tom i gul metall med 1 x Ø22 mm hull og 2 x M20 kabelnipler 80 x 80 x 51,5 mm - XAPK1201

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstoppboks tom i gul metall med 1 x Ø22 mm hull og 2 x M20 kabelnipler 80 x 80 x 51,5 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Sink

  • Farge på kapslingsoverdel - Gul

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389118039612

Elnummer

4337706

Leverandørens varenummer

XAPK1201

Typebeskrivelse

4337706

Antall kommandoposisjoner:

1

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Sink

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Bredde:

80 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

51,5 mm

Harmony XAP trykknappbokser i metall gir en robust løsning for bruk av trykknapper i både XB4- og XB5-serien.
Serien er tilgjengelig i enten grå RAL7035-farge for standardapplikasjoner, oransje RAL2008- eller gul RAL1004-farge for bruk sammen med nødstopp.
Trykknappboksene kan velges med en dybde på enten 51,5 mm eller 77 mm og tilbys med eller uten hull for trykknapper.
Boksene er ekstremt hardføre og har en mekanisk beskyttelse mot støt på IK07, noe som gjør dem enkle å bruke på de fleste bruksområder.
Kapslingsklassen på boksene er IP65, IP66 og IP69, i tillegg kan XAP-boksene brukes i temperaturområder fra -25 til 70 grader celsius.

XAPK1201 er en tom nødstoppboks av metall, med 1xØ22 hull for en trykknapp foran.
Boksen er laget av en formstøpt sinklegering som deretter er lakkert i gul farge (RAL1004).
I toppen og bunnen av boksen er den fremstilt med en M20-gjenge for kabelnippel og leveres med blindplugger i plast.
Størrelsen på trykknappboksen er 80x80x51,5 mm og den innvendige dybden på boksen er 49 mm.

Ved hjelp av designverktøyet Harmony+ for folie kan du lage din egen merking på forsiden av boksen.
Trykknappboksene er godkjent for UL/CSA (NEMA 4, 4X) og har også et EAC-sertifikat.