Schneider Electric - N-klemmer,,3x2,5-16+10x1,5-4 - XNN26N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkestrøm In - 63 A
Materiale - Messing
Type overflate - Forniklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153245570
Elnummer
2407664
Leverandørens varenummer
XNN26N
Typebeskrivelse
2407664
Modell / utførelse:
Andre
Merkestrøm In:
63 A
Materiale:
Messing
Type overflate:
Forniklet
ABN ESPRO tavlesystem fra Schneider Electric er et modulbasert system t.om. 630A. I systemet finnes det klasse i og klasse II kapslinger, ulike dypder og IP grader. Fleksibilteten i systemet gjør det enkelt å tilpasse tavlen til ulike behov. ecoreal XS programvaren for design, gjør det enkelt å tegne din løsning, samt å lage en bestillingsliste for tavlekomponenter, vern og kommuniserende produkter.