Schneider Electric - Nedfellbar bordenhet XS - 250V 16A - Hvit - Schuko Kabel 2m - INS44000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Form - Rund
Farge - Hvit
Lengde - 63 mm
Bredde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819149
Elnummer
1283900
Leverandørens varenummer
INS44000
Typebeskrivelse
1283900
Modell / utførelse:
Andre
Form:
Rund
Farge:
Hvit
Lengde:
63 mm
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Antall jordede stikkontakter:
1
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Innbyggingsdybde:
0 mm
Diameter:
60 mm
Overspenningsvern:
nei
Unica system+ - Nedfellbar bordenhet XS - 250V 16A - Hvit - Kabel 2m- Schuko stikkontakt


