Schneider Electric - Nedfellbar bordenhet XS - USB-A/C 3,1A uttak - Hvit - Schuko Kabel 2m - INS44008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Form - Rund
Farge - Hvit
Lengde - 63 mm
Bredde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489819224
Elnummer
1283906
Leverandørens varenummer
INS44008
Typebeskrivelse
INS44008
Modell / utførelse:
Andre
Form:
Rund
Farge:
Hvit
Lengde:
63 mm
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Antall jordede stikkontakter:
0
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Innbyggingsdybde:
60 mm
Diameter:
60 mm
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
Ja
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Antibakteriell behandling:
nei


