Schneider Electric - Nedmatningsrør inkludert kanalunderdel med skillevegg og deksel. - ISM20800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Modell / utførelse - Stiv
Indre diameter - 48,6 mm
Ytre diameter - 52 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480030505
Elnummer
1222274
Leverandørens varenummer
ISM20800
Typebeskrivelse
Grenstaver (Uttaksstaver) OptiLine
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Modell / utførelse:
Stiv
Indre diameter:
48,6 mm
Ytre diameter:
52 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatekvalitet:
Andre
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Tilkobling 1:
Muffe
Tilkobling 2:
Muffe
Farge:
Aluminium
Innfelt montasje:
nei
Utenpåliggende:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For betonginstallasjon:
nei
For nedstøping i varm asfalt:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
For nedstøping i sement:
nei
Installasjon på treverk:
nei
Hul vegg:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C


