Schneider Electric - Netshelter 6U veggmontert 19" rack, inngang IEC 60320 C13, 230V - AR106VI
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 353 mm
Høyde - 648 mm
Antall høydeenheter - 6
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304402015
Elnummer
6630720
Leverandørens varenummer
AR106VI
Typebeskrivelse
6630720
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
353 mm
Høyde:
648 mm
Antall høydeenheter:
6
Farge:
Svart
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Aktiv
Dybde:
968 mm
Maks belastning:
113 kg
Med takplate:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Stål
Forrigling frontdør:
Ettpunkts
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Ettpunkts
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20