Schneider Electric - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri funksjon 1xNC - XB5AS8442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110575453
Elnummer
4303831
Leverandørens varenummer
XB5AS8442
Typebeskrivelse
4303831
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med belysning:
nei
- Flerhodede trykknapper, fjærretur
-Nødstoppbryter eller nødstoppfunksjoner med "trykk-vri", nøkkelfrigjøring eller "trykk/trekk" frigjøring, Ø 30, 40, 60 mm
- Velgere og nøkkelbrytere
- Signallamper (LED-, gløde- og neon)
- Kombinerte funksjoner: kontakt + varsling
- Ferdigmonterte produkter eller komponenter for selvmontering
- Tilkopling: skruklemmeterminaler, innpluggingskontakt, Faston (spade) kontakter, fjærklemmeterminaler.
Holdbarhet og sikkerhet
- Sertifisert og godkjent i henhold til kravene for alle kontinentene: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA …
- CE-merking
- Opptil IP66, IP69K
- Støtsikre tilkoplingsskruer (regelmessig etterstramming er ikke nødvendig)
Også tilgjengelig for apllikasjoner i krevende miljøer.
- Et komplett sett av tilbehør for applikasjoner som til daglig utsettes for høytrykksrengjøring, støv og ekstreme temperaturer. Mer informasjon i ytterligere koblinger.
Enkel og rask installasjon
- Krever kun én installatør
- Festes av én enkelt skruesikring (venstredreining)
- Felles tilbehør
Fordeler
Serien er utviklet for industrisektoren og kombinerer enkel konfigurasjon, fleksibilitet og robust konstruksjon. Et genialt låsesystem bestående av et smekklåshode og hus, som strammes med én enkelt skrue og sikrer enkel og sikker montering.
Applikasjoner
- Industrier: maskinproduksjon (bilindustri, tekstilindustri, tømmer), panelbygging
- Tjenestesektorer og infrastrukturer: panelbygging til energidistribusjon, offentlige virksomheter, byggeindustri, lufthavn