Schneider Electric - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri funksjon 1xNO+1xNC - XB5AS8445
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110903720
Elnummer
4303443
Leverandørens varenummer
XB5AS8445
Typebeskrivelse
4303443
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Med belysning:
nei
Komplette nødstoppknapper i plast.


