Schneider Electric - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri funksjon 2xNC - XB4BS8444

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri funksjon 2xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Vriopplåsning

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Harmony XB4

EAN/GTIN

3389110959000

Elnummer

4303424

Leverandørens varenummer

XB4BS8444

Typebeskrivelse

4303424

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Monteringsmetode:

Innbygning

Hulldiameter:

22,5 mm

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kappens diameter:

40 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Med belysning:

nei

Nødstoppknapper som tilfredstiller de nye kravene i - IEC60204-1- ISO 13850:2006- samt maskindirektivet 98 / 37 / EC