Schneider Electric - Nødstopp Ø40 1NO+NC ATEX - XB4BS8445GEX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489486037
Elnummer
4394069
Leverandørens varenummer
XB4BS8445GEX
Typebeskrivelse
4394069
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Kappens diameter:
40 mm
Med belysning:
nei


