Schneider Electric - Nødstoppboks tom i gul metall uten hull og 2 x M20 kabelnipler 80 x 80 x 51,5 mm - XAPK11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Sink
Farge på kapslingsoverdel - Gul
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118039605
Elnummer
4337705
Leverandørens varenummer
XAPK11
Typebeskrivelse
4337705
Antall kommandoposisjoner:
0
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Sink
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
51,5 mm
Serien er tilgjengelig i enten grå RAL7035-farge for standardapplikasjoner, oransje RAL2008- eller gul RAL1004-farge for bruk sammen med nødstopp.
Trykknappboksene kan velges med en dybde på enten 51,5 mm eller 77 mm og tilbys med eller uten hull for trykknapper.
Boksene er ekstremt hardføre og har en mekanisk beskyttelse mot støt på IK07, noe som gjør dem enkle å bruke på de fleste bruksområder.
Kapslingsklassen på boksene er IP65, IP66 og IP69, i tillegg kan XAP-boksene brukes i temperaturområder fra -25 til 70 grader celsius.
XAPK11 er en tom nødstoppboks av metall, uten hull for trykknapper foran.
Boksen er laget av en formstøpt sinklegering som deretter er lakkert i gul farge (RAL1004).
I toppen og bunnen av boksen er den fremstilt med en M20-gjenge for kabelnippel og leveres med blindplugger i plast.
Størrelsen på trykknappboksen er 80x80x51,5 mm og den innvendige dybden på boksen er 49 mm.
Ved hjelp av designverktøyet Harmony+ for folie kan du lage din egen merking på forsiden av boksen.
Trykknappboksene er godkjent for UL/CSA (NEMA 4, 4X) og har også et EAC-sertifikat.