Utgått

Schneider Electric - Nødstoppboks trykk/vri 2nc RØD S.KNAPP M/SPERRE 2NC - XALK174F

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstoppboks trykk/vri 2nc RØD S.KNAPP M/SPERRE 2NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Antall trykknapper - 1

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 0

  • Egnet for nødstopp - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110113594

Elnummer

4303533

Leverandørens varenummer

XALK174F

Typebeskrivelse

4303533

Antall kommandoposisjoner:

1

Antall trykknapper:

1

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

0

Egnet for nødstopp:

Ja

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

1

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...230 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...110 V

Farge på kapslingsoverdel:

Gul

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

XAL trykknappbokser. Våre trykknappbokser i plast har mange fordeler: IP 65, kompakte, estetisk og ergonomisk design, enkel tilkopling av kabler, svekkinger for festing av nippel, protected LED, 1-3 kontaktblokker pr. trykknapp...