Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopp, tryk/trekk for LED med skilt Ø60 uten opmerking - ZB5AT8643M140

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopp, tryk/trekk for LED med skilt Ø60 uten opmerking

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 22 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481186188

Elnummer

4176689

Leverandørens varenummer

ZB5AT8643M140

Typebeskrivelse

4176689

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

22 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Type knapp:

Flat

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Andre

Type linse:

Rund

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kan belyses:

Ja

Med belysning:

Ja

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Andre

"Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.

Serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, herunder næringsmiddelindustrien hvor den er modstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og ut over det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.

ZB5AT8643M140 er et nødstopphode med et nødstoppskilt inkludert.
Nødstopphodet har en trykknappdiameter på 40 mm og er i rød farve med trykk/dra funksjon.
I nødstopphodet er det mekanisk indikasjon og der er mulighet for LED indikering når nødstopp er aktivert

Det medfølgende nødstoppskilt i gul farve er 60 mm i diameter og er uten tekst som gir mulighet for egen gravering av skiltet.
Skiltet passer utelukkende sammen med ZB5AT8643M nødstopphodet og kan ikke brukes til andre nødstopphoder.

Til ZB5AT8643M140 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig af forsyningsspenningen.
Det er også mulig å anvende de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.

OBS: Vær oppmerksom på at ZB5AT8643M kun er IP54 godkjent"