Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/trek funksjon - ZB5AT84
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 40 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110907742
Elnummer
4303499
Leverandørens varenummer
ZB5AT84
Typebeskrivelse
4303499
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
40 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Trekkopplåsing
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


