Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med XB5AS8xxxxx nødstopp og merket "EMERGENCY STOP" - ZBY9142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Ytre diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481389954
Elnummer
4176758
Leverandørens varenummer
ZBY9142
Typebeskrivelse
4176758
Bokstavelig avtrykk:
Nødstopp
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Ytre diameter:
60 mm
"Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9142 er et Nødstoppsskilt med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med nødstoppstrykkene XB5AS84449 eller XB5AS86449B4.
Nødstoppsskiltet er merket med to IEC symboler og ut over det står det ""EMERGENCY STOP"" på engelsk.
OSB: ZBY9142 kan ikke brukes sammen med øvrige nødstopphoder."
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
ZBY9142 er et Nødstoppsskilt med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med nødstoppstrykkene XB5AS84449 eller XB5AS86449B4.
Nødstoppsskiltet er merket med to IEC symboler og ut over det står det ""EMERGENCY STOP"" på engelsk.
OSB: ZBY9142 kan ikke brukes sammen med øvrige nødstopphoder."
REACHPDF


