Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med XB5AS8xxxxx nødstopp og uten opmerkning - ZBY9141

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge for bruk med XB5AS8xxxxx nødstopp og uten opmerkning

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Uten

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

  • Ytre diameter - 60 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481389947

Elnummer

4176757

Leverandørens varenummer

ZBY9141

Typebeskrivelse

4176757

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Gul

Form:

Rund

Ytre diameter:

60 mm

"Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.

ZBY9141 er et Nødstoppsskilt med en diameter på 60mm. i gul farve.
Skiltet er designet for å passe sammen med nødstopptrykkene XB5AS84449 eller XB5AS86449B4.
Nødstoppsskiltet er uten oppmerking noe som gjør det klart til individuell gravering.

OSB: ZBY9141 kan ikke brukes sammen med øvrige nødstopphoder."